• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlitztrennwand für Schubladen Breite 1086 mm, 64 E, für Schubladen-Fronthöhe: 100/125mm

Artikel-Nr.: 960515 100/125
Rabatt
48,91 €
Preis pro 1 Stück
Netto: 18,60 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
155 Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Variante und Stückzahl wählen

für Schubladen-Fronthöhe (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • passend für Betriebseinrichtung: Werkzeugschrank

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Betriebseinrichtung Werkzeugschrank
Höhe 75 mm
Teilungseinheit 1 E = 17 mm
passend für Schubladen Fronthöhe 100/125 mm
passend für Schubladen Breite 1.086 mm
passend für Schubladen Breite in E 64E
passend für Schubladen Tiefe 610 mm
passend für Schubladen Tiefe in E 36E
Material Stahlblech lackiert RAL 7035 lichtgrau
Fixierung am Schubladenboden Verschraubung mit Schrauben Nr. 960530
Produktart Schlitztrennleiste

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 960515 100/125
EAN / GTIN 4045197558411
Herstellernummer 960515 100/125
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Die Trennwände sind auf die Mantelhöhen der Schubladen abgestimmt. Seitliche Schlitze im Abstand von 17:17 mm dienen zur Aufnahme von Trennblechen. Trennwände mit Schubladenboden verschrauben. Schrauben siehe Nr. 960530.
Lackiert in RAL 7035 lichtgrau.

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb