Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Schublade mit Vollauszug passend für Schrankbreite 750 mm, 36×36 E, Fronthöhe: 80mm

Artikel-Nr.: 957510 80

Variante und Stückzahl wählen

Fronthöhe (mm) Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 957510 80
Herstellernummer 957510 80
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Teleskopführung 100 % Vollauszug. Boden und Innenseite umlaufend geschlitzt (Teilung 17 mm). Zur vielfältigen Unterteilung. Schubladenfront mit Alu-Griffleiste.

Lackierung:

Signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Schubladen nur für Großraumschränke geeignet. Nicht einsetzbar in Schwerlastschränken (Nr. 958000 − 958520). Bei Bestückung komplett mit Schubladen reduziert sich die Nutzhöhe um 40 mm (Spiel).
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb