GARANT easyFix Haltersortiment Kunststoffhaken, Typ: 1

Artikel-Nr.: 955860 1
Preis pro 1 Stück
Netto: 133,50 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
144 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Herstellerbezeichnung GARANT easyFix Haltersortiment Kunststoffhaken, Typ: 1
Farbe schwarz
geeignet für Lochwände
Material Grundplatte Kunststoff
Produktart Halter
Material Kunststoff

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 955860 1
EAN / GTIN 4062406198053
Herstellernummer 955860 1
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Einfaches werkzeugloses Einsetzen in Lochwand mit nur einer Hand. Fester Halt ohne Verschraubung, dadurch wird das Zerkratzen einer Lochwand verhindert.

Passend für:

Lochwände □ 9×9 mm im 37-mm-Raster.

Inhalt:

2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 32
2× Einzelhaken Nr. 955630 Gr. 62
1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 32
1× Doppelhaken Nr. 955635 Gr. 62
2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 10
2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 15
2× Werkzeugklemmen Nr. 955655 Gr. 20
1× flexibler Klemmhalter Nr. 955665 Gr. 18−26
1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 3
1× Schraubendrehhalter Nr. 955670 Gr. 2
1× Zangenhalter Nr. 955710 Gr. 1
1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 74
1× Kunststoffbox Nr. 955790 Gr. 296
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb