Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Universal-Werkbank mit Eluplan-Platte hellgrau mit Schraubstock und Höhenverstellgerät, Plattenlänge mm / Modell: 1500/7A

Artikel-Nr.: 933425 1500/7A

Variante und Stückzahl wählen

Plattenlänge mm / Modell Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Werkbank Höhe: 850
  • Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit: 100
  • Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz): 1.000
  • Plattenstärke: 50
  • Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug): 90

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Materialstärke 1 mm
Werkbank Höhe 850 mm
Schubladen/Auszugboden Tragfähigkeit 100 kg
Werkbank/Tisch Tragfähigkeit – maximale flächenverteilte Fachlast (auf Holz) 1.000 kg
Plattenstärke 50 mm
Schubladenauszug (Teil-/Vollauszug) 90 %
Stiftzylinderschloss modularer Steckeinsatz
Farbauswahl RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Sicherheitszertifikat GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Höhe 850 mm
Arbeitsplatte Länge 1.500 mm
Arbeitsplatte Tiefe 700 mm
Arbeitsplatte Stärke 50 mm
Schubladengehäuse Höhe 800 mm
Schubladengehäuse Breite 600 mm
Schubladengehäuse Tiefe 630 mm
Schubladen Nutzbreite 490 mm
Schubladen Nutztiefe 520 mm
Anzahl Schubladen 6
Material Arbeitsplatte ST-Holzkern mit Eluplan-Kunststoff-Belag
Belag Arbeitsplatte Eluplan (Kunststoff), (Linoleum-Belag)
Belag-Stärke 2 mm
Oberfläche Arbeitsplatte Belag antistatisch, hochabriebfest, mittelhart, nicht lichtecht
Farbe Oberfläche Arbeitsplatte hellgrau
Produktart Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 933425 1500/7A
Herstellernummer 933425 1500/7A
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Arbeitsplatte 50 mm stark. Zur Befestigung der Schubladenblöcke und Fußteile sind Bohrungen vorgesehen.
Werkbankplatte Eluplan; Kunststoffbelag mit hellgrau-marmorierter, abrieb- und schlagfester Oberfläche auf Massivholzplatte. Der Belag ist antistatisch, resistent gegen schwache Säuren und Laugen. Kurzzeitig hitzebeständig bis ca. 250 °C. Die zähharte Oberfläche ist besonders geeignet für empfindliche Teile. Kanten allseitig mit lichtgrauem ABS-Umleimer.
Schubladenblock 600 mm breit aus Stahlblech mit Stiftzylinderschloss mit 2 Schlüsseln und Zentralverschluss. Fußteil 430 mm breit, mit 1 Schublade und abklappbarem Schraubstock. Schubladen aus Stahlblech mit breiter Alu-Griffleiste, ausziehbar bis 90 %
GARANT Klapp- und Höhenverstellgerät Nr. 967568 Gr.120 inklusive Schraubstock Nr.967100 Gr. 120. Tür verschließbar durch Stiftzylinderschloss.

Verwendung:

Schraubstock kann auf- und abgeklappt, in der Höhe zwischen 25 und 160 mm über Werkbankplatte verstellt und um 360° gedreht werden.

Bestückung:

Schubladen-Fronthöhe (links): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm

Lackierung:

Korpus lichtgrau RAL 7035, Schubladen signalblau RAL 5005 pulverbeschichtet.

Hinweis:

Einteilungsmaterial und Zubehör siehe Nr. 933910 − 933990 und Nr. 960900 − 961500.
Schublade in Schraubstockgehäuse nicht abschließbar.
Lieferung erfolgt in Einzelteilen, da frachtgünstiger. Lieferung ohne Montage.

Passende Produkte