• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden , wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelbrille uvex i-3 s farblos sv sapp.

Artikel-Nr.: 9190065
Netto: 15,41 €
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
Produktart Schutzbrille

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 9190065
EAN / GTIN 4031101668369
Herstellernummer 9190065
L-Nummer L01660 886

Beschreibung

Beschreibung:

  • Produktart: Schutzbrille
  • Produktname: uvex i-3 s
  • Produkttyp: Bügelbrille
  • Kennzeichnung Tragkörper: W 166 FT CE
  • Kennzeichnung Vorzahl Scheibe: 2C-1,2
  • Scheibentönung: farblos
  • Eigenschaften Scheibentönung: keine speziellen Eigenschaften
  • Farbe (Filter) Scheibe: farblos
  • Transmission: 91%
  • Material Rahmen: Kunststoff
  • Weitere Kennzeichnung Scheibe: W 1 FT K CE
  • UV-Schutz: UV400
  • Material Scheibe: Polycarbonat (PC)