• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zangenschlüssel XS Zange und Schraubenschlüssel in einem Werkzeug aufgeprägte, raue Oberfläche verchromt 100 mm

Artikel-Nr.: 86 04 100 BK
Netto: 45,65 €
auf Anfrage
Lieferbar in 2-3 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 86 04 100 BK
EAN / GTIN 4003773087298
Herstellernummer 86 04 100 BK
L-Nummer L70010 2309

Beschreibung

Beschreibung:

  • Optimale Zugänglichkeit bei engsten Platzverhältnissen: besonders kompakte Bauform, sehr schlanker Kopf
  • Einhändige Feinverstellung für die einfachste Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen durch Anschieben
  • Enorme Greifkapazität bei nur 100 mm Werkzeuglänge: parallele Maulöffnung greift stufenlos bis 21 mm Schlüsselweite
  • Robustes Gleitgelenk bietet hohe Stabilität und Belastbarkeit
  • Glatte Backen für die schonende Montage von empfindlichen und oberflächenveredelten Armaturen: Arbeiten direkt auf Chrom durch spielfreie, vollflächige Anlage
  • Vielseitige Einsatzgebiete: Feinmechanik, Sanitär, Bordwerkzeug für Fahrrad oder Motorrad, EDC (Every Day Carry), Modellbau
  • Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
  • Feinverstellung mit 10 Einstellpositionen

Merkmal:

  • Einstellpositionen: 10
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (Zoll): Ø 034
  • Kapazität für Muttern, Schlüsselweite (mm): 21mm
  • verchromt
  • aufgeprägte, raue Oberfläche