• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Biegewerkzeug, Radius: 0mm

Artikel-Nr.: 823601 0
Preis pro 1 Stück
Netto: 135,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Radius (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Farbe grau
Biegeleistung Flachmaterial max. (kalt) 35 mm
Produktart Biegeform
Biegewinkel max. 90 Grad
Biegeradius min. 0 mm
Material Kunststoff
Stiel / Griff kein Griff / Stiel vorhanden

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 823601 0
EAN / GTIN 2050001936202
Herstellernummer HBM.010.030.11

Beschreibung

Ausführung:

Biegewerkzeug 90°.

Passend für:

Profilbieger: Nr. 823600 Gr. 35
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb