• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.
    • Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Luftrad

Artikel-Nr.: 71120
Netto: 37,74 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Werktagen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Rad

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 71120
EAN / GTIN 4017976016252
Herstellernummer 71120
L-Nummer L90080 333

Beschreibung

Ausführung:

Zubehör

Beschreibung:

Schwarze Luftreifen auf Stahlblech-Felge, Naben mit Rollenlager.

Merkmal:

Gesamttragkraft (kg): 250
Radgröße (mm): 400 x 100
Bereifung: Rille 2 PR
Felge: Stahlblech rot
Radlagerung: Rollenlager
Nabenlänge (mm): 75
Bohrungs-Ø (mm): 25

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript