• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Polyester-Liner 100ASP, 1550mm x 500 m

Artikel-Nr.: 7100189063
Netto: 5.387,98 €
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 7100189063
EAN / GTIN 05900422110422
Herstellernummer 7100189063

Beschreibung

Ausführung:

Facestocks (polyester and vinyl) and adhesives offer heat tolerance, clarity, and UV resistance
350 high performance acrylic adhesive for high shear strength on low surface energy (LSE) substrates
Polycoated and film liners are suitable for efficient processing
Easy liner starting and removal helps keep jobs running smoothly
A variety of adhesives and liner materials available to meet application requirements

Beschreibung:

Die Polyester- Schutzabdeckung 100ASP (Filmliner, Dicke 0,100mm) eignet sich für Spezialanwendungen, bei denen eine Standard-Linerausstattung ausgewechselt werden muss.

Merkmal:

Ausgezeichnete Planlage// Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit
Geeignet für das vollautomatische Spenden von Etiketten// Sehr gute Soforthaftung
Gute Schäl- und Scherkräfte// Temperaturbeständig von -40°C bis +150°C
Konstante Verarbeitung durch lange offene Zeit möglich