Drehmomentschlüssel 730 Quick, mit Skala mit Vierkant-Einsteckwerkzeug, maximales Drehmoment: 20LN·m

Artikel-Nr.: 657205 20L
Preis pro 1 Stück
Netto: 338,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 69,02 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximales Drehmoment (N·m) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie MANOSKOP® 730 Quick
Herstellerbezeichnung MANOSKOP® 730 Quick
Farbe grau; grün; schwarz
Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß 191,5 mm
Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug 174 mm
Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel 17,5 mm
Knickfunktion nein
Slipperfunktion nein
Verstellbarkeit Auslösewert verstellbar
Maßeinheit Drehmoment Nm
Drehmoment min., Nm 4
Drehmoment max., Nm 20
Einstellung des Auslösewertes mit Einstellskala
QuickRelease / Schnellwechselfunktion nein
Aufnahme für Einsteckwerkzeug 9×12 mm
Größe, für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme) 3/8 Zoll
Maßeinheit Skalenteilung Nm
Skalenteilung 1 Teilstrich 0,5 Nm
Daten protokollierbar nein
Auslöseprinzip mechanische Kurzwegauslösung
Auslösesignal akustisch; haptisch
Feedback auslösend
Inhalt Einzelteil
Kalibrierbar ja
Produktart Drehmomentschlüssel
Anzugsrichtung rechts-links
Form des Anschlusses für Einsteckwerkzeuge (Rechteckaufnahme)
Messtechnik mechanisch
Messfunktionen Drehmoment
Anzeige analog
Drehmomentbereich min. 4 Nm
Drehmomentbereich max. 20 Nm
Drehmomentgenauigkeit im Uhrzeigersinn 4 %
Prüfprotokoll des Herstellers ja
Norm DIN EN ISO 6789-1; DIN EN ISO 6789-2
Gewicht gesamt 320 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 657205 20L
EAN / GTIN 2050002047259

Beschreibung

Ausführung:

Stabiler, kompakter, einarmiger Drehmomentschlüssel, voreinstellbar nach Skala und selbstauslösend. Die Genauigkeit bleibt über zigtausend Anzüge bestehen, da für alle Verschleißteile hochwertiges Material verwendet und der Biegestab beim Arbeiten nur kurz belastet wird. Gehäuse und Griff aus stabilem Rechteckrohr. Skalen nachjustierbar. Linksanzug durch Umstecken der Einsteckwerkzeuge.
Mit Vierkant-Einsteckwerkzeug.
Maßeinheiten: Nm.

Funktion:

Schnelles Einstellen des Drehmoments durch Schiebe-Stellknopf.​ Der eingestellte Wert wird durch Arretierungstaste im Griff fixiert.
Wird beim Einsatz des Schlüssels der eingestellte Wert erreicht, löst der Schlüssel „signalgebend“ (hör- und fühlbar) aus und ist sofort wieder betriebsbereit.

Verwendung:

Da das Drehmoment sehr schnell verändert werden kann, ideal für Reparaturen und kleine Serien.

Norm:

Geprüft nach DIN EN ISO 6789.

Einsatzdaten:

Legende zur Zeichnung und Formel:

l1 = Hebellänge ohne Einsteckwerkzeug
l2 = Justiertes Stichmaß am Drehmomentschlüssel
l3 = Hebellänge inklusive Werkskalibrierstichmaß
l4 = Stichmaß des Einsteckwerkzeugs
L = Gesamte Länge des Werkzeugs
T1 = Einzustellendes Drehmoment
T2 = Vorgeschriebenes Drehmoment

Hinweis:

Die garantierte Messgenauigkeit des Drehmoments erfolgt erst ab dem kalibrierten Drehmomentbereich nach DIN EN ISO 6789.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb