Topf-Schleifscheibe keramisch D×T×H (mm) SK80

Artikel-Nr.: 597025 SK80
Netto: 58,80 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
73 Stück sofort lieferbar
Lieferzeit ca. 1-2 Werktage

Die Lieferzeiten sind Schätzungen für den Standard-Versand und basieren auf dem aktuellen Lagerbestand, der Uhrzeit und dem Datum des Bestelleingangs sowie der Lieferkapazität.

Lieferzeiten sind nicht verfügbar für Bestellungen von Artikeln, die per Spedition versendet werden, Artikel, die nicht auf Lager sind und für Artikel, die direkt beim Hersteller bestellt werden.

  • Schleifverfahren: Werkzeugschleifen
  • Schleifmittelkurzzeichen: A
  • Form: 6

Produktdetails

Technische Daten

Schleifverfahren Werkzeugschleifen
Schleifmittel Sinterkorund
Schleifmittelkurzzeichen A
Körnung 80
Spezifikation 454A801N5V3U5 steel high alloyed
Form 6
Scheiben-⌀ D 100 mm
Scheibenbreite T 50 mm
Bohrungs-⌀ H 20 mm
Wandstärke W 10 mm
Bodenstärke E 10 mm
Produktart Topf-Schleifscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 597025 SK80
EAN / GTIN 9003170028196
Herstellernummer 34048027

Anwendertabelle

Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Topfschleifscheibe mit:
Sinterkorund. Spezifikation: 454A801N5V3U5 steel high alloyed.

Vorteil:

Mit umfangseitiger Kunstharztränkung für erhöhte Kantenstabilität.
Mit umfangseitiger Kunstharztränkung für erhöhte Kantenstabilität.

Verwendung:

Zum Nachschleifen von Bohrer, Fräser, etc. Nassschliff mit Emulsion bzw. Schleiföl empfohlen.