• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schlag-Ringschluessel, gesichert 60mm

Artikel-Nr.: 51BS.60
Preis pro 1 Stück
Netto: 260,26 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubenschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 51BS.60
EAN / GTIN 3662424013768
Herstellernummer 51BS.60
L-Nummer L60130 11263
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 Idstein, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der Schlüssel wird durch das patentierte Verriegelungssystem auf der Mutter gehalten
  • Der Schlüssel braucht beim Schlagen nicht gehalten zu werden - keine Verletzungsgefahr, maximale Sicherheit
  • Innovativer und bedienerfreundlicher Entriegelungshebel
  • Einhakloch für Arbeiten in der Höhe
  • schwarz phosphatiert

Merkmal:

  • A [mm]: 60
  • B [mm]: 85
  • E [mm]: 38
  • E1 [mm]: 49.5
  • L [mm]: 280
  • Gewicht in Gramm: 2300

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb