• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Fühlhebel, horizontale Ausführung 0,03″, 0,0005″, 9,52 mm Schaft

Artikel-Nr.: 513-402-10E
Netto: 132,00 €
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
Produktart Fühlhebelmessgerät

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 513-402-10E
EAN / GTIN 4946368676418
Herstellernummer 513-402-10E
L-Nummer L40010 13130

Beschreibung

Beschreibung:

Dieses Fühlhebelmessgerät, bietet Ihnen die folgenden Vorteile: Drastisch erhöhte Langlebigkeit, Antastempfindlichkeit und Sichtbarkeit. Blendfreies, flaches Uhrenglas, ermöglicht ein einfaches Ablesen der Messergebnisse. Die verbesserte Platzierung der O-Ring-Abdichtung, ermöglicht das einfache drehen des Uhrenglas und schützt die Skale gleichzeitig gegen das Eindringen von Staub und Öl. Vielfach beschichtetes Uhrenglas hemmt Kratzer, Verschmutzung und blendendes Licht.

Merkmal:

Digital/Analog: Analog
Genauigkeit: ±0,0005″
Skalenteilungswert: 0,0005″
Zoll/Metrisch: Zoll
Lieferumfang: In einer Box mit ⌀3/8″ Einspannschaft, ⌀0,079″ Taster