Geber / Tastkopf, Typ: 2,5

Artikel-Nr.: 499210 2,5
Preis pro 1 Stück
Netto: 707,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Verpackung lose
Länge Taster 170 mm
Material Spitze Hartmetall
Typ Taster Taster mit Spitze
Spitzenwinkel 90 Grad
Spitzenradius 5 µm
Durchmesser Bohrung min. 2,8 mm
Kompatibilität Passend fuer Rauheitsmessgeraete SJ210, SJ220, SJ310, SJ201, SJ301; benoetigt Zubehoer 12AAA221 fuer SJ-210/SJ-310; Verwendung: Fuer kleine Bohrungen
Produktart Messtaster
Material Stahl
Inhalt Einzelteil

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 499210 2,5
EAN / GTIN 4946368041148
Herstellernummer 178-393
Hersteller/verantwortliche Person Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Beschreibung

Verwendung:

Für kleine Bohrungen.

Passend für:

Rauheitsmessgeräte Nr. 499205 Gr. SJ210 sowie SJ220 und Nr. 499207 Gr. SJ310 sowie SJ201 und SJ301.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb