{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Richtlinie / Kennzeichnung | keine | |
| ESD-Schutzzone (EPA) | nein | |
| EX-Bereich | nein | |
| Lehrenart | Ausschusslehre (NO-GO); Gutlehre (GO) | |
| Nennmaß min. | 8 mm | |
| Nennmaß max. | 8 mm | |
| Gewindeart | MF | |
| Gewinde | M8 | |
| Gewindesteigung | 0,5 mm | |
| Gewindedurchmesser | 8 mm | |
| Toleranzfeld | H | |
| Toleranzgrad (Qualität) | 6 | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Produktart | Gewinde-Lehrdorn | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Norm | DIN 13; DIN 2240; DIN 2279 − 2299; DIN ISO 1502 | |
| Kalibrierbar | ja |
| Artikelnummer | 486100 8X0,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197213167 | |
| Herstellernummer | 0040...8.....6H | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Lehren- u. Messgerätewerk Schmalkalden GmbH, Wilhelm-Külz-Straße 49, 98574 Schmalkalden, Deutschland, www.lehrmess.de |