• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Lehrdorn-Satz Genauigkeit ±0,5 µm, Typ: 6,5-7

Artikel-Nr.: 483955 6,5-7
Preis pro 1 Stück
Netto: 1.528,00 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 245,14 € /Stk.
  • 719,95 € /Stk.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Fehlergrenze ±0,5 µm
Toleranzklasse 1
Nennmaß 6,51 mm - 7 mm
Steigung 0,01 mm
Satzinhalt 50
Produktart Lehrdorn

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 483955 6,5-7
EAN / GTIN 2050000962868

Beschreibung

Ausführung:

Die günstige Alternative zum Prüfstift. ⌀-Toleranzen besser als DIN2269, Toleranzklasse 1. Aus hochwertigem Lehrenstahl; Kunststoffgriff mit ⌀-Beschriftung. Entschärfung durch Kantenbruch.

Hinweis:

Bei der Bestellung bitte den gewünschten ⌀ zusätzlich angeben, z.B. Nr. 483950 Gr. 2 0,24.