Federwaage Micro Line, maximaler Wägebereich: 60g

Artikel-Nr.: 479410 60
Preis pro 1 Stück
Netto: 64,20 €

  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 8,57 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage
  • 5,83 € /Stk.
    Bearbeitungszeit ca. 1-3 Werktage

  • 71,40 € /Stk.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

maximaler Wägebereich (g) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

maximaler Wägebereich 60 g
Teilung 0,5 g
Skalenlänge 80 mm
Lastaufnahme Klammer
Produktart Federwaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 479410 60
EAN / GTIN 2050001051653

Beschreibung

Ausführung:

Präzisionswaagen mit hoher Genauigkeit ±0,3 % der Last. Tarierbereich bis zu 20 % der Kapazität. Beliebige Messlage (außer Nr. 479410 − nur vertikal). Nulljustierung und 20 % Tara über Stellschraube. Obere und untere Aufhängung um 360° drehbar.

Lieferumfang:

Inklusive Kunststoffetui und Bedienungsanleitung.

Sonderzubehör:

Umbau-Set in Federkraftmesser Nr. 479421.