{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Messbereich | 0 kN - 10 kN | |
Ziffernschrittwert | 0,01 kN | |
Display drehbar | 300 Grad | |
Fehlergrenze | ±0,5 vom Messbereichsendwert ±1 Digit % | |
⌀ Kolben | 45 mm | |
IP-Schutzart | IP 65 | |
Kolbenfläche | 10 cm2 | |
Messtechnik | digital | |
Höhe Kraftaufnehmer | 30 mm | |
⌀ Kraftaufnehmer | 75 mm | |
Betriebstemperatur | -10 °C - 50 °C | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Anzahl enthaltener Batterien | 2 | |
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus | 081561 LR6 | |
Prüfprotokoll | Prüfprotokoll des Herstellers | |
Verpackung | stabile Box | |
Produktart | Kraftmessdose |
Artikelnummer | 479130 0-10 | |
EAN / GTIN | 2050001674722 |