• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kugelkopfschraubendreher (mm)

Artikel-Nr.: 46490
Preis pro 1 Stück
Netto: 1,24 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 46490
EAN / GTIN 4020772046491
Herstellernummer 46490
L-Nummer L30090 484
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Kugelkopfschraubendreher (mm), CHROM VANADIUM, gehärtet, stahlgrau.

Merkmal:

  • SW: 2,5 mm
  • L1 x L2: 58,5 x 20,5 mm
  • Gewicht: 3 g
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb