{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Durchmesser Gehäuse | 29 mm | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | -0,4 mm | |
| Messbereich max. | 0,4 mm | |
| Messkraft min. | 0,15 N | |
| Messkraft max. | 0,15 N | |
| Wiederholbarkeit | 3 µm | |
| Fehlergrenze | 0,01 mm; 0,013 mm | |
| Messabweichung | 10 µm | |
| Durchmesser Einspannschaft | 8 mm | |
| Toleranz Einspannschaft | h6 | |
| Durchmesser Messkugel | 2 mm | |
| Länge Tastarm | 13,5 mm | |
| Schwenkbereich ± | 110 Grad | |
| Norm | DIN 2270 | |
| Eigenschaft Messuhr | edelsteingelagert | |
| Bauform | vertikale Ausführung | |
| Abweichungsspanne fe | 10 µm | |
| Gesamtabweichungsspanne fges | 13 µm | |
| Messwertumkehrspanne fu | 3 µm | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Ablesung pro Zeigerumdrehung | 0,8 mm | |
| Drehbares Zifferblatt | nein | |
| verstellbare Toleranzmarken | nein | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 436341 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 4045197204257 | |
| Herstellernummer | 436341 0,4/29 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |