{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gehäuse-Durchmesser | 29 mm | |
| Serie | TESATAST | |
| Herstellerbezeichnung | TESATAST | |
| Verpackung | Kiste / Kasten / Box | |
| Material Gehäuse | Metall | |
| Anzeige | analog | |
| Messbereich min. | 0 mm | |
| Messbereich max. | 0,4 mm | |
| Messkraft min. | 0,15 N | |
| Messkraft max. | 0,15 N | |
| Wiederholbarkeit | 3 µm | |
| Fehlergrenze | 0,01 mm | |
| Einspannschaft-Durchmesser | 8 mm | |
| Einspannschaft-Toleranz | h6 | |
| Messkugel-Durchmesser | 2 mm | |
| Tastarmlänge | 12,5 mm | |
| Schwenkbereich ± | 120 Grad | |
| Norm | DIN 2270 | |
| Prüfprotokoll | ja | |
| Eigenschaft Messuhr | edelsteingelagert | |
| Skalenteilungswert | 0,01 mm | |
| Ablesung pro Zeigerumdrehung | 1 mm | |
| Drehbares Zifferblatt | nein | |
| verstellbare Toleranzmarken | nein | |
| Einheit Ablesung | Millimeter | |
| Ablesung, Millimeter | 0,01 mm | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kalibrierbar | ja | |
| Produktart | Fühlhebel |
| Artikelnummer | 436205 0,4/29 | |
| EAN / GTIN | 7630041110456 | |
| Herstellernummer | 01810005 |