• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Parallel-Schraubzwinge mit doppelter Spindelführung, Spannweite bis 40 mm, 25 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 430-040
Preis pro 1 Stück
Netto: 19,66 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 430-040
EAN / GTIN 4027474606169
Herstellernummer 430-040
L-Nummer L80010 1592
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Parallel-Schraubzwingen der Baureihe 430 werden dank ihrer doppelten Spindelführung für die präzise, parallele Einstellung der Spannflächen in Handwerk, Industrie und Werkstatt genutzt.
  • Spannkraft bis zu 4.000 N
  • Leichtgängige Spindeln sorgen für eine noch höhere Kraftübertragung

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: NFZ, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite (min.) [inch]: 0
  • Spannweite (max.) [mm]: 40 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 1 9/16
  • Gesamtlänge [mm]: 60 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 2 3/8
  • Material Griff: Werkzeugstahl
  • Einhandausführung: Nein
  • Mit Rutschhemmung: Ja
  • Werkstoff der Backen: Temperguss
  • Ausladung [mm]: 25 mm
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 40 mm / 25 mm