Beschreibung:
Für aggressives Schleifen mit höchster Abtragsleistung auf harten, schlecht wärmeleitenden Werkstoffen. Konstante Höchstleistung durch sich selbst schärfendes Keramikkorn. Schleifaktive Zusätze im Belag erzielen eine deutlich höhere Abtragsleistung, verhindern das Zusetzen und bewirken einen kühleren Schliff. Das Aufspannsystem CD verfügt auf der Werkzeugseite über eine Schraubverbindung mit Innengewinde (Metall/Kunststoff). Auch passend zu den im Markt eingesetzten Systemen: PSG, Power Lock Typ II „turn on“, SocAtt, Turn-On.
Merkmal:
- Aufspannsystem: System CD
- RPM, opt., von: 5000 RPM
- RPM, opt., bis: 16000 RPM
- Schleifmittel: Keramikkorn CO-COOL
- ø Außen metrisch: 38 mm
- Korngröße: 120
Vorteil:
- Hohe Wirtschaftlichkeit durch schnellen Werkzeugwechsel.
- Hoher Komfort durch einfache Handhabung und vibrationsarmes Arbeiten.
- Keine Störungen im Einsatz durch Kleben, Verrutschen oder Lösen.
Verwendung:
- Anwendungsempfehlungen: COMBIDISC-Schleifblätter mit Schleifblatthalter auf Biegwellenantrieben mit Winkelhandstück, kleinen Druckluft- oder Elektrowinkelschleifern einsetzen. Für den Werkstoff geeignetes Schleiföl verwenden, um die Standzeit und Schleifleistung der Werkzeuge deutlich zu erhöhen.
- Bearbeitungsaufgaben: Entgraten; Stufenweises Feinschleifen; Egalisieren; Aufrauen; Schärfen; Flächenbearbeitung; Schweißnahtbearbeitung; Kantenbearbeitung
- Antriebsarten: Winkelschleifer; Akkuwinkelschleifer; Biegwellenantrieb; Geradschleifer
Werkstoff:
- Bearbeitbare Werkstoffe:
- Aluminium
- Temperguss
- Bronze
- Kobaltbasislegierungen
- Grau-/Sphäroguss (GG/GJL, GGG/GJS)
- Nickelbasislegierungen (z. B. Inconell und Hasteloy)
- Edelstahl (INOX)
- Titan
Lieferumfang:
- Schleifblatthalter bitte separat bestellen.
Hinweis:
- Die maximal zulässige Umfangsgeschwindigkeit beträgt 50 m/s.
- Die angegebene maximal zulässige Drehzahl darf aus Sicherheitsgründen nie überschritten werden.