• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS Kettensägefeile Rund Ø 4,0x200mm Classic Line in 3er-Kunststoffhülle

Artikel-Nr.: 4007220381892
Preis pro 1 Stück
Netto: 2,51 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220381892
EAN / GTIN 4007220381892
Herstellernummer 11071203
L-Nummer L51700 101360
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kettensägefeilen von PFERD TOOLS werden weltweit zum Schärfen von Sägeketten eingesetzt.
  • Sie sind einzeln mit Heft einsetzbar oder in Kombination mit Tiefenbegrenzerfeilen mit den bei Anwendern beliebten Kettensägeschärfgeräten CHAIN SHARP.
  • Drei runde Feilen mit Spiralhieb in verkaufsfördernder Kunststoffverpackung zum Schutz vor Schmutz und Beschädigung.
  • Runde Feilen für das manuelle Schärfen von Sägeketten mit präzisem Spiralhieb für extreme Schärfe und besonders hohe Standzeit.
  • Schärfen die Zahnschneide schnell und riefenfrei.
  • Ermöglichen wirtschaftliches und im Vergleich zum maschinellen Instandsetzen schonenderes Schärfen ohne thermische Belastung durch Reibung.

Merkmal:

  • PFERD Typ: 412 4x3
  • Kettenteilung: 1/4 , 3/8 LP
  • Form: vierkant
  • Hieb: Classic Line
  • Länge metrisch: 200 mm
  • ø Außen metrisch: 4 mm

Vorteil:

  • Optimale Kombination aus Standzeit und Abtragsleistung, aggressives Feilverhalten für schnelles Schärfen.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)

Lieferumfang:

  • Eine Verpackungseinheit enthält vier Kunststoffverpackungen zu jeweils drei Feilen.

Hinweis:

  • Beachten Sie grundsätzlich die aktuellen Hinweise und Empfehlungen der Hersteller von Geräten und Sägeketten.