• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Diamant-Trennscheibe D1A1R 50x1,4x6,0mm D151 (mittel) für Glas/Keramik/Hartmetall

Artikel-Nr.: 4007220355220
Netto: 99,29 €
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
Produktart Trennscheibe

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4007220355220
EAN / GTIN 4007220355220
Herstellernummer 68405015
L-Nummer L51220 1

Beschreibung

Beschreibung:

Galvanisch gebundene Diamant-Trennscheiben werden sowohl im Nass- als auch im Trockenschliff eingesetzt. Galvanisch belegte Diamant-Trennscheiben werden zum Trennen von harten Werkstoffen wie Hartmetall oder Keramik und faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK) eingesetzt. Sie sind aufgrund der großen Spanräume besonders schnittfreudig.

Merkmal:

  • Schutzsegment je Seite: keine
  • Form: D
  • Breite metrisch: 1.4 mm
  • Stammblattdicke: 1 mm
  • Ø Bohrung: 6 mm
  • ø Außen metrisch: 50 mm
  • Korngröße: D 151

Vorteil:

  • Der durchgängige Belag eignet sich besonders für sehr feine Trennschnitte.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Die feine Körnung D 151 eignet sich zum Trennen von Glas, Keramik oder Hartmetall. Bei kleinen Geometrien eignet sie sich auch zum Besäumen und Ablängen von faserverstärkten Kunststoffen (GFK/CFK).
  • Bearbeitungsaufgaben: Trennen; Erzeugen von Durchbrüchen; Besäumen
  • Antriebsarten: Biegwellenantrieb; Geradschleifer

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Abrasive Materialien
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Glas
    • Technische Keramik
    • Hartmetall

Lieferumfang:

  • Kundenspezifische Werkzeuglösungen sind auf Anfrage erhältlich.