• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Riffelfeile Typ 952 P 150mm Schweizer Hieb 4, sehr-fein

Artikel-Nr.: 4007220015148
Preis pro 1 Stück
Netto: 34,61 €
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Werktage
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220015148
EAN / GTIN 4007220015148
Herstellernummer 12409524
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Kreuzhieb für die sehr feine Präzisionsbearbeitung.
  • Riffelfeile der Länge 150 mm (kleinste Ausführung).

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 952P
  • Breite metrisch: 1.4 mm
  • Hieb: 4
  • Länge metrisch: 150 mm
  • Höhe: 4.2 mm

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)