• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Zentrierspanner mit Kugel

Artikel-Nr.: 373407
Preis pro 1 Stück
Netto: 632,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 373407
EAN / GTIN 4020772373405
Herstellernummer 373407
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Zentrierspanner mit Kugel, Bedienbar von oben.
Wiederholgenauigkeit +/-0,025 mm
Rundlaufgenauigkeit +/-0,050 mm

Merkmal:

  • D min.: 30,5
  • D max.: 38,5
  • A min.: 11,8
  • A max.: 14,1
  • H: 23,2
  • P: 5,0 kN
  • Gewicht: 118 g
  • B: 32,2
  • C: 7,0
  • E f7: 25
  • G: M6
  • HE: 3,5
  • I ±0,1: 9,0
  • K: 4,0
  • L: 4,6
  • Q: 3
  • QD: 8,0
  • SW: 5