• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

VLIES Scheibe 115x22 A EX.GROB HD PREMIUM universell einsetzbar

Artikel-Nr.: 34529676
Preis pro 1 Stück
Netto: 3,64 €
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Schleifvlies

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 34529676
EAN / GTIN 8024406046334
Herstellernummer 34529676
L-Nummer L50140 103752
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

Die PREMIUM SCM Heavy Duty (HD) Scheiben ermöglichen hohe Schleifleistungen mit geringer Rautiefe. Dies ist nicht zuletzt der Materialzusammensetzung zu verdanken, welche aus einem keramisch ummantelten Aluminiumoxid-Korn besteht und somit aggressive Bearbeitungsprozesse unterstützt. Durch die hohe Abtragsrate können mehrere Schleifprozesse auf einen Bearbeitungsschritt reduziert werden. Die Scheiben können auf verschiedenen Stütztellern angebracht werden. Das Produkt ist in drei Versionen erhältlich: 1. mit vorgestanztem Mittelloch; 2. mit Bohrung zum Aufspannen mittels Metallring; 3: ohne Bohrung für Stützteller mit Klett-Haftsystem.

Merkmal:

  • Form: VLIES Scheibe
  • Werkstoffeignung: Edelstahl, Kunststoff / PVC, Gelcoat, Composites, Nichteisenmetalle, Stahl, Holz
  • Produktlinie: PREMIUM
  • Spezifikation : SCM A EX. GROB HD
  • Abmessung (D x H): 115 x 22 mm
  • Durchmesser: 115 mm
  • Bohrung: 22 mm
  • Korngröße: 10
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Hohe Schleifleistung mit geringer Rautiefe
  • Beste Standzeit und hoher Abtrag
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen geeignet

Verwendung:

  • Zum Reduzieren von Rautiefen, Entfernen von Farbresten, Glätten von Oberflächen, Reinigen und Abtragen von Schweißnähten sowie zum Entgraten von Kanten
  • Bearbeitung von Maschinen für die Chemie- und Lebensmittelindustrie (Produktion und Instandhaltung), Edelstahlmöbel, Schiffswerften, Gerüstbau aus rostfreiem Stahl
  • TN 34529674 und 34529678 ohne ausnehmbares Mittelloch

Empfehlung:

  • Verwendung auf regelbaren Winkelschleifern

Besonderheiten:
  • Beste Standzeiten
  • Höchste Aggressivität und Abtragsleistung
  • Perfekt für Schwerlastanwendungen