{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Spann-⌀ | 21,5 mm | |
| Aufnahme | SK 42 | |
| Spannbereich | 3 mm - 7,5 mm | |
| Spannfläche | glatt | |
| Härte | 60 HR | |
| Profil | rund | |
| Länge L | 42 mm | |
| Ausführung | verkürzter Vorbau | |
| Produktart | Spannkopf |
| Artikelnummer | 329910 21,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001073501 | |
| Herstellernummer | SK42BZIGR21,5 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hainbuch GmbH Spannende Technik, Erdmannhäuser Straße 57, 71672 MARBACH, Deutschland, www.hainbuch.com |