• An allen Hoffmann Group Standorten gibt es infolge der außergewöhnlichen Umweltereignisse der letzten Tagen keine Einschränkungen oder Verzögerungen in der Belieferung unserer Kunden, wenn die Zustellung vor Ort nicht durch Hochwasser eingeschränkt ist.

Druckspannzange rund, DIN 6343 25 mm

Artikel-Nr.: 329555 25
Netto: 132,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 3-4 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Spann-⌀ 25 mm
Typ 185 E
F 66 mm
A 73 mm
K 84 mm
Gesamtlänge L 110 mm
Winkel α 15 Grad
Produktart Spannzange

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 329555 25
EAN / GTIN 4045197724816
Herstellernummer 10130012500

Beschreibung

Ausführung:

Spannzangen, Profil rund 1 mm steigend. Bei Bestellung bitte gewünschten Spann-⌀ angeben.

Norm:

DIN 6343

Genauigkeit:

Rundlauftoleranzen: D = 1 bis 10 mm = 0,02 mm D = 10 bis 30 mm = 0,03 mm D = 30 bis 60 mm = 0,04 mm

Hinweis:

Andere Durchmesser und Formen (z. B. 4-kant oder 6-kant) auf Anfrage!
Profil ⌀ 4,0 – 8,0 mm glatt. Ab ⌀ 9,0 mm mit Querrillen.
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
    Spann-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb