{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Schaft-⌀ Ds | 6 mm | |
| Stechbreite w | 2 mm | |
| Spitzen-Mitten-Abstand L3 | 1,7 mm | |
| Gesamtlänge L | 64 mm | |
| maximale Schnitttiefe tmax | 15 mm | |
| Vorschub f | 0,01 mm - 0,03 mm | |
| Produktart | Schneideinsatz zum Drehen |
| Artikelnummer | 274054 8/12 | |
| EAN / GTIN | 4062406236007 | |
| Herstellernummer | 274054 8/12 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |