GARANT Master Mute Wechselschneidkopf rechts, für CC.. Wendeschneidplatten

Artikel-Nr.: 265202 40/12
Neuheit
Preis pro 1 Stück
Netto: 265,00 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
5 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft-⌀ / Plattengröße Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Master Mute
Plattengröße 12 mm
Schaft-⌀ Ds 40 mm
Einsatzart rechts
Anzahl Kühlkanäle 3
Innenkühlung ja
passende Wendeschneidplatte CC.. 1204..
Mindestvorbohr-⌀ Dmin 50 mm
Mittenversatz L3 27 mm
Gesamtlänge L 25 mm
Unterlegplatte 269005 23
Schraube für Unterlegplatte 269013 9
Wendeplattenschraube 269028 49
Produktart Schneidkopf

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 265202 40/12
EAN / GTIN 4069515032254
Herstellernummer 265202 40/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Passend für:

Schwingungsdämpfende Bohrstangenschäfte Nr. 265060265076.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Aus der gleichen Serie "Master Mute" Alle ansehen