• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Radial Bohr und Fräskopf, zurückges, Spannzange 250 430E (ER25 Ø2-16), 80.3025G300RLIKDVIM

Artikel-Nr.: 230397
Preis pro 1 Stück
Netto: 2.523,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 230397
EAN / GTIN 4069739461144
Herstellernummer 80.3025G300RLIKDVIM
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 UHINGEN, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Angetriebene Werkzeuge, VDI30, Radialaufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 80.3025G300RLIKDVIM
  • Produktart: Angetriebene Werkzeuge
  • Gesamthöhe (OAH): 68
  • Max. Drehmoment (TQX): 32 Nm
  • Max. Drehzahl, Eingang (RPMX): 8000 U/min
  • Übersetzung (TR): 1:1
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 1,5 - 16,0 mm
  • Kraglänge (LPR): 123,5 mm
  • Funktionslänge (WF): 90 mm
  • Schaftgröße: VDI30
  • Schnittstellengröße: Spannzange ER25
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung
  • Kupplung: Nutmitnahme

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb