{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| nass min. | geeignet | |
| Serie | Master Steel | |
| nass max. | geeignet | |
| Herstellerbezeichnung | GARANT Master Steel VHM-Torusfräser HPC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeausführung | metrisch | |
| Aufnahmegröße, metrisch | 3 mm | |
| trocken Bearbeitung | geeignet | |
| Schaftdurchmesser | 3 mm | |
| Schaftlänge | 10 mm | |
| Öl | geeignet | |
| Schaftausführung | HA | |
| Luft | geeignet | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Zerspanungsgruppe | P (Stahl) | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schneidendurchmesser | 1 mm | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Toleranzklasse | e8 | |
| Schneidenlänge | 1,5 mm | |
| ISO-Fräsertyp | Torusschaftfräser | |
| Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) | 4 | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Drallwinkel | 30 Grad | |
| Ecke / Kante | 1 | |
| Eckausführung | als Radius | |
| Eckenradius | 0,1 mm | |
| Teilung der Schneiden | ungleich | |
| Zustellrichtung | horizontal, schräg und vertikal | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge | 10 mm | |
| Nutzlänge | 1,5 mm | |
| Gesamtlänge | 50 mm | |
| Funktionslänge | 1,5 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | Werksnorm | |
| Bearbeitungsverfahren | Kopierfräsen | |
| Farbring | grün | |
| Zerspanungsstrategie | HPC | |
| Produktart | Eckfräser | |
| Korrekturfaktor fz | 1,5 | |
| Schnitttiefe min. | 0,01 mm | |
| Schnitttiefe max. | 1 mm; 1,5 mm |
| Artikelnummer | 206333 1/0,1 | |
| EAN / GTIN | 4062406276133 | |
| Herstellernummer | 206333 1/0,1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |