• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

1″ Impact Steckschlüssel (Zoll) 2.3/4″

Artikel-Nr.: 18400A 2.3/4
Preis pro 1 Stück
Netto: 115,39 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 18400A 2.3/4
EAN / GTIN 4991644436293
Herstellernummer 18400A 2.3/4
L-Nummer L60050 7153
Hersteller/verantwortliche Person Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 Luxembourg, Luxemburg, www.ko-ken-europe.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Länge: 75 mm
  • Dimension D2: 66 mm
  • D1: 99 mm
  • Länge: 37 mm
  • Antrieb: 1″
  • Innenvierkant
  • Abtrieb 2.3/4″
  • Innensechskant
  • Oberfläche: manganphosphatiert
  • Material: Chrom Molybdän

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb