• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Innenauszieher Satz ∙ 5-teilig

Artikel-Nr.: 1788T/5
Preis pro 1 Stück
Netto: 453,30 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Produktart Kugellager-Abzieher

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 1788T/5
EAN / GTIN 4000896133666
Herstellernummer 1788T/5
L-Nummer L60140 2016
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Innen Auszieher Satz, Inhalt:
    1788T-1 ∙ 1788T-8.5
    1788T-15 ∙ 24 ∙ 36
  • Titannitrierte Oberfläche extra hart und verschleißfest
  • Für dichtanliegende Kugellager, Ringe, Büchsen und Simmerringe®
  • Flexibler Werkstoff
  • Verbesserte Kraftübertragung durch absolut präzise Fertigungsgenauigkeit
  • Einfach in der Handhabung
  • Mit nur 4 Innen-Ausziehern wird der Bereich 5 bis 36 mm abgedeckt
  • Nutzbar mit Gleithammer oder Gegenstütze
  • Attraktive Satzzusammenstellung
  • Besserer, hitzebeständiger Oberflächenschutz durch härtere, verschleißfestere titannitrierte Oberfläche
  • Anwendung:
  • Innenauszieher in Lager einführen und Spindel eindrehen
  • Scharfe Schalenansätze pressen sich hinter auszuziehendes Teil
  • Aufsetzen des Gleithammers oder der Gegenstütze
  • Kunststoff-Kasten
  • Made In Germany
  • Netto-Gewicht (kg): 1.16 kg
  • Anzahl Werkzeuge: 5

Lieferumfang:

Schlag-Ausziehgerät 1788T-1