• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Picks & Hooks mit 2K-Komfortgriff im Satz

Artikel-Nr.: 177-HP04
Preis pro 1 Stück
Netto: 39,00 €
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 177-HP04
EAN / GTIN 4027474158132
Herstellernummer 177-HP04
L-Nummer L80010 888
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Picks & Hooks mit 2K-Komfortgriff im Satz werden zum Lösen festsitzender Dichtungsscheiben, dem Trennen von Kabeln in einem Kabelbaum sowie weiteren Arbeiten in Sanitär und Automotive genutzt. Die Picks & Hooks der Baureihe 177 ermöglichen ein gefühlvolles sowie kräftiges Arbeiten durch ihren Zwei-Komponenten-Griff und ihre hochwertige Verarbeitung.
  • Anwendungsorientierte Zusammenstellung für den universellen Einsatz
  • Durch die Aufbewahrung im Set kann die Vollständigkeit des Satzes gut überblickt werden

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Antriebstechnik, Kugellager, Elektro, Industrie, Bahn
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Gesamtlänge [mm]: 155 mm
  • Gesamtlänge [inch]: 6 1/8
  • Durchmesser [mm]: 3,5 mm
  • Klingenbreite-Klingenlänge [mm]: -
  • Länge der Klinge [mm]: 70 mm
  • Länge der Klinge [inch]: 2 3/4

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb