Werkstattwagen Assistent 176N-7 ∙ Sortiment 147-teilig
Produktdetails
Identifikation & Klassifikation
| Artikelnummer | 176N-7/147 | |
| EAN / GTIN | 4000896269754 | |
| Herstellernummer | 176N-7/147 | |
| L-Nummer | L60330 103536 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com |
Beschreibung
Beschreibung:
Anwendung:
Effiziente, mobile Organisation von Werkzeug
- Werkzeug-, Material- und Montagewagen
- 5 flache und 2 hohe Schubladen
- Komplett mit 147-teiligem Werkzeug Sortiment in Safety-Insert-System Weichschaumeinlage
- Hohe Flexibilität
- Griff und Rollen wahlweise links oder rechts montierbar
- Praktisches HAZET Design
- Griffleisten für angenehme Haptik
- Kunststoffhaube mit Texturen und großer vertiefter, komplett nutzbarer Arbeitsfläche
- Komplett abgedichtete Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- Abgeschrägte Kanten vermeiden Beschädigungen
- Zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
- Zubehör, wie z. B. HAZET Papierkorb, Dosenhalter an linker und rechter Seite montierbar
- Rückwärtige Schraubpunkt zur Montage von weiterem Zubehör
Arbeitsflächen
- Deutlich vergrößerte Ablage- und Arbeitsfläche in Kunststoff
- Modernes Oberflächendesign der Arbeitsfläche
- Lösemittelbeständige Arbeitsfläche schützt Wageninneres bei auslaufenden Flüssigkeiten
- Umrandung der Arbeitsfläche schützt Teile vor Herabfallen
Korpus / Fahrgriff
- Extrem robuste Ausführung durch doppelwandige Konstruktion
- Komplette Schweißkonstruktion des ganzen Korpus für den täglichen harten Werkstatteinsatz
- Individuelle Befestigungsmöglichkeiten durch Quadrat-Lochraster auf Seitenwänden, z. B. für HAZET Hakenprogramm Artikelgruppe 112 für Werkzeuge oder andere Anbauteile wie z. B. Dosenhalter, Papierrollenhalter, Papierkorb, etc.
- Stabiler Fahrgriff beidseitig fest am Korpus montierbar
Verriegelungs-Konzept
- 2-stufige Verriegelung
- Zentralverriegelung, abschließbar durch Zylinderschloss mit 2 Knickschlüsseln
- Gegenseitige Auszugssperre für minimales Kipprisiko
Schubladen-Konzept
- Gegenseitige Verriegelung der Schubladen verhindert ungewolltes Öffnen
- 100 % Auszug mit Rollenführungen
- Schubladendesign zur optimalen Nutzung des Innenraums
- Schubladenfronten für optimiertes Handling
- Schmutzunempfindliche Schubladen-Beschichtung zur einfachen Reinigung
Hochleistungs-Fahrwerk
- Große stark belastbare Räder mit Präzisionskugellager und zweifachem Kugelkranz im Schwenklager, einfaches Bewegen auch bei hoher dynamischer Last
- 2 Lenkrollen mit Doppelstopp:
- Gebremste Rollen verhindern Wegrollen
- Gebremste Schwenklager verhindern Drehen der Lenkrollen, z. B. auf schrägen Flächen
- Schutzring verhindert Eindringen von Schmutz und Fäden
- Elastikrollen ermöglichen ruhigen Lauf
- Gesamttragkraft (dynamisch): 480 kg
- Gesamttragkraft (statisch): 480 kg
- Traglast hohe Schublade: 20 kg
- Farbe: HAZET blau
- Maße: 780 mm x 498 mm x 1018 mm
- (Schubladen)größe für Ordnungssystem: 3/3
- Höhe Arbeitsfläche: 1002 mm
- Anzahl Bockrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Lenkrollen: 2 (∅ 125 mm)
- Anzahl Werkzeuge: 147
Werkstattwagen Assistent 176N-7 ∙ einzeln 176N-7
Doppel-Maulschlüssel Satz 163-95/8
Doppel-Maulschlüssel 450N-6X7 450N-8X9 450N-10X11 450N-12X13 450N-14X15 450N-16X17 450N-18X19 450N-21X22
Ring-Maulschlüssel Satz 163-98/17
Ring-Maulschlüssel 600N-6 600N-7 600N-8 600N-9 600N-10 600N-11 600N-12 600N-13 600N-14 600N-15 600N-16 600N-17 600N-18 600N-19 600N-21 600N-22 600N-24
Werkzeug Satz 163-330/16N
Schraubendreher 811-30 811-40 811-55 811-65 811-PH1 811-PH2 811-T10 811-T15 811-T20 811-T25 811-T27 811-T30
Zangen Satz 1859SPC/3
Schlosserhammer BluGuard 2140-50
Werkzeug Satz 163-466/106
Splinttreiber Satz 751HS/5
Steckschlüsseleinsatz 850-4 850-4.5 850-5 850-5.5 850-6 850-7 850-8 850-9 850-10 850-11 850-12 850-13
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 863HP
Verlängerung 867-2
Steckschlüsseleinsatz 900-10 900-11 900-12 900-13 900-14 900-15 900-16 900-17 900-18 900-19 900-21 900-22 900-24 900-27 900-30 900-32
HiPer Feinzahn-Umschaltknarre 916HP
Verlängerung 917-5
Winkelschraubendreher Satz 2105LG/9H 2116LG/8H
Bit Satz 2240N/51
Adapter 2250-1