{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | nein | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe max. DC | 1.06 mm | |
| Intervall Konfigurierbarkeit | 0.001 mm | |
| Herstellerbezeichnung | VHM-NC-Maschinen-Reibahle | |
| Toleranzfeld | C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; Y; Z; ZA; ZB; ZC | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Trennstellenkodierung | ZYL00400105 | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Durchmesser Schaft DS | 4 mm | |
| Länge Schaft LS | 28 mm | |
| Qualität | 10; 11; 12; 13; 7; 8; 9 | |
| Schaftausführung | HA | |
| Schneidendurchmesser 1. Stufe min. DC | 0.95 mm | |
| Konfigurierbar | ja | |
| Schneidenlänge LC | 6.5 mm | |
| Anschnittlänge | 0.4 mm | |
| Anzahl Schneiden | 3 | |
| Drallrichtung | links | |
| Drallwinkel max. | 9 Grad | |
| Anschnittwinkel | 30 Grad | |
| Reibwerkzeugart | für Durchgangsloch | |
| Antriebsart | Maschinenreibahle | |
| Schneidstoff | VHM | |
| Beschichtung | TiAlN | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Auskraglänge A | 24 mm | |
| Nutzlänge L1 | 19 mm | |
| Länge gesamt L | 50 mm | |
| Gewicht | 6 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Hartmetall | |
| Norm | DIN 8093 | |
| Farbring | grün | |
| Produktart | Zylinderreibahle | |
| Inhalt | Einzelteil |
| Artikelnummer | 164344 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197854070 | |
| Herstellernummer | 164344 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |