• Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Alternativartikel:

Windeisen, verstellbar verstärkt, Typ: 1.1/2

Artikel-Nr.: 148150 1.1/2
Preis pro 1 Stück
Netto: 15,60 €
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 1814

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Norm DIN 1814
Spannweite □ 2 mm - 8 mm
für Handgewindebohrer DIN 352 M1 − M12
für Handreibahlen-⌀ DIN 206 2,5 mm - 9,5 mm
Gesamtlänge 200 mm
Produktart Windeisen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 148150 1.1/2
EAN / GTIN 4045197814876
Herstellernummer 148150 1.1/2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit gehärteten Spannbacken und Stahlgriffen. Zum Einsatz an engen Stellen ein Stahlgriff abschraubbar.
Verstärkte Ausführung. Alle Abmessungen mit hochwertig geschmiedetem Stahlgehäuse und Vollstahlgriffen.

Downloads & Dokumente

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb