{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Gewindegröße | 1/4-32 UNEF LH | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Gewindeart | UNEF-LH | |
| Flankenwinkel | 60 Grad | |
| Schneidstoff | HSS E | |
| Norm | DIN 371 | |
| Gewinde-Norm | ASME B1.1 | |
| Toleranzklasse | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
| Anschnittform | B | |
| Schaft | Zylinderschaft mit h9 | |
| Innenkühlung | nein | |
| Verwendung bei Bohrungsart | bis 3×D bei Durchgangsloch | |
| Schneidrichtung | links | |
| Gewindesteigung | 0,794 mm | |
| Gänge pro Zoll | 32 | |
| Gewinde-⌀ | 6,35 mm | |
| Gesamtlänge L | 80 mm | |
| Schaft-⌀ Ds | 7 mm | |
| Schaft-Vierkant □ | 5,5 mm | |
| Kernloch-⌀ | 5,7 mm | |
| Art des Gewindewerkzeuges | Maschinengewindebohrer für die konventionelle Bearbeitung | |
| Anzahl Spannuten | 3 | |
| Farbring | ohne | |
| Anzahl Schneiden Z | 3 | |
| Gewindetiefe | 19,05 mm | |
| Produktart | Gewindebohrer |
| Artikelnummer | 130031 1/4-32 | |
| EAN / GTIN | 4062406036805 | |
| Herstellernummer | 130031 1/4-32 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |