{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schneidstoff | HSS-E | |
| Norm | DIN 338 | |
| Beschichtung | unbeschichtet | |
| Schneidendurchmesser, min. Dc min. | 1 mm | |
| Toleranzklasse ISO | h8 | |
| Länge gesamt L | 34 mm | |
| Spannutenlänge Lc | 12 mm | |
| Durchmesser Schaft DS | 1 mm | |
| Winkel, 1. Stufe | 130 Grad | |
| Spiralwinkel, min. | 23 Grad | |
| Produktbezeichnung (Typ) | N | |
| Innenkühlung | nein | |
| Anzahl Schneiden Z | 2 | |
| Inhalt | Einzelteil | |
| Kühlschmierstoffeintritt | ohne Kühlschmierstoffeintritt | |
| Kühlschmierstoffaustritt | ohne Kühlschmierstoffaustritt | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Aufnahmeform | Standard | |
| Länge Schaft LS | 22 mm | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Herstellerbezeichnung | Spiralbohrer HSS-E | |
| Konfigurierbar | nein | |
| Toleranz Schneidendurchmesser | Toleranzklasse ISO | |
| Abstand Schneidenecke zu Schneidenspitze | 0,233 mm | |
| Drallrichtung | rechts | |
| Spiralsteigung | 7,401 mm | |
| Anschliffform | C | |
| Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung | HSS/E | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Toleranzklasse | h8 | |
| Auskraglänge A | 14 mm | |
| Nutzlänge L1 | 10 mm | |
| Funktionslänge | 10 mm | |
| Drehzahl max. | 39.790 min-1 | |
| Gewicht | 1 g | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Werkzeugausführung | Voll-Stahl | |
| Bearbeitungsverfahren | Aufbohren (BAB); Bohren ins Volle (BVB) | |
| Farbring | rot | |
| Produktart | Vollbohrer | |
| empfohlene maximale Bohrtiefe | 10,5 mm |
| Artikelnummer | 114400 1 | |
| EAN / GTIN | 4045197017253 | |
| Herstellernummer | 114400 1 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |