{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Volumen Tank | 0,7 l | |
| Anzahl Druckstufen | 1 | |
| Fördermenge Lasthub (2. Stufe) | 2 ml | |
| Produktart | Hydraulik-Handpumpe | |
| Druck min. | 0 bar | |
| Druck max. | 700 bar | |
| Material | Metall | |
| Gewicht | 7 kg |
| Artikelnummer | 086050 1/0,7 | |
| EAN / GTIN | 4025092159081 | |
| Herstellernummer | HPS-1/0,7A | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Columbus McKinnon Industrial Products GmbH, Yale Allee 30, 42329 Wuppertal, Deutschland, www.yale.de |