{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Anschlussgewinde | BSP | |
| Druckluft-Anschluss | 3/8 Zoll | |
| empfohlene Schlauchgröße (Innendurchmesser) | 13 mm | |
| Luftbedarf max. | 432 l/min | |
| Herstellerbezeichnung | G2424 S150 | |
| Energieversorgung | Druckluftbetrieben | |
| Durchmesser Spannzange | 6 mm | |
| Drehzahl max. | 15.000 min-1 | |
| Arbeitsgeräusch | 76 dB | |
| Abgabeleistung | 750 W | |
| Besonderheit | Totmannschalter | |
| Vibration nach EN max. | 2,5 m/s2 | |
| Produktart | Geradschleifer | |
| Gewicht gesamt | 0,96 kg |
| Artikelnummer | 079448 S150 | |
| EAN / GTIN | 7322590019877 | |
| Herstellernummer | 8423031259 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Atlas Copco Tools Central Europe GmbH, Wetterschacht 9, 45139 Essen, Deutschland, www.atlascopco.de |