Führungsrolle, Typ: 6430300101

Artikel-Nr.: 078136 6430300101
Preis pro 1 Stück
Netto: 102,40 €
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Inhalt Einzelteil
Produktart Rolle
Fase 45 Grad
Radius 2,5 mm
Durchmesser 21,69 mm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 078136 6430300101
EAN / GTIN 4014586441078
Herstellernummer 64303001010
Hersteller/verantwortliche Person C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Beschreibung

Ausführung:

Die Führungsrolle mit ⌀ 21,69 mm ist für 45°-Fasen bis 5 mm.

Passend für:

Akku-Kantenfräse Nr. 078124 Gr. AKFH18-5.
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
Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb