Die Erweiterung der HB70-Sortenfamilie bearbeitet effizient alle gängigen Stahlmaterialien.

Hoffmann Group setzt mit Wendeschneideplatten von GARANT neue Maßstäbe im Bereich ISO-Drehen

09.09.2025

„Der Hai bekommt neue Zähne“ – die neue GARANT Wendeschneidplattenfamilie beißt sich, wie von der bereits bestehenden GARANT HB70-Serie gewohnt, dank einer perfekten Kombination aus Härte und Zähigkeit in den Beschichtungen einfach und präzise durch Stahl. Mit der Entwicklung der neuen Sorten präsentiert die Hoffmann Group drei weitere hochleistungsstarke Lösungen.

Dank einem feinkörnigen Substrat mit ausgewählten Substrateigenschaften und einer robusten CVD-Beschichtung aus TiCN und AI2O3 mit einer speziellen Verbindungsschicht bietet die GARANT HB70-Serie speziell für alle Stahlanwendungen präzise Leistung, wo sie gebraucht wird. Dabei machen drei Komponenten die Serie zur Superlative in der Stahlzerspanung: Das verschleißfeste, thermoresistente äußere CVD-Beschichtungssystem mit kontrollierter Kristallorientierung für maximale Härtewerte sowie die hohen Zähigkeitswerte des inneren Hartmetallsubstrats, um Ausbröckelungen zu verhindern. Durch eine spezielle Bindeschicht zwischen den Komponenten werden längere Standzeiten möglich. Die spezielle Oberflächennachbehandlung reduziert Eigenspannungen in der CVD-Beschichtung und verhindert so die Ausbreitung von Rissen, die bei instabiler Bearbeitung entstehen. Diese Kombination ist auch das Fundament der neuen Wendeschneidplatten, die sich passgenau an verschiedene Bedürfnisse in der Stahlbearbeitung orientieren:

  • GARANT HB7010-2: Die Hochleistungssorte für hohe Schnittgeschwindigkeiten und kontinuierlichen Schnittbedingungen.

  • GARANT HB7020-2: Die Universalsorte für kontinuierliche und leicht unterbrochene Schnittbedingungen, optimiert in Hinblick auf Verschleißfestigkeit bei mittelhohen Schnittgeschwindigkeiten.

  • GARANT HB7035-2: Die prozesssichere Sorte für niedrige Schnittgeschwindigkeiten und stark unterbrochene Schnittbedingungen.

Stärker. Effizienter. Präziser: Mit den neuen Wendeschneidplatten der GARANT HB70-Serie baut die Hoffmann Group für ihre Kunden die Kompetenz im Drehbereich weiter aus. Für höchste Produktivität in der industriellen Fertigung ohne Qualitätsverlust.

Die neuen Sorten sind ab sofort über den E-Shop der Hoffmann Group sowie den Blätterkatalog 2025/2026 (digital und als Printausgabe) erhältlich.

Anmelden

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb