GARANT Elektronisches Schließsystem G-ELS
Finden Sie das passende Schließsystem zu Ihrer GARANT Betriebseinrichtung
Mechanische Schließsysteme
Mechanische Schließsysteme bieten eine bewährte Methode zum Öffnen und Schließen von Türen mittels physischer Schlüssel. Basierend auf traditioneller Technik sind diese Systeme seit langem zuverlässig im Einsatz. Mechanische Schließsysteme sind ideal für kleine bis mittelgroße Unternehmen, Wohnhäuser und öffentliche Einrichtungen, wo seltene Änderungen der Schlüsselausgabe erforderlich sind.
Die Vorteile dieser Systeme liegen in ihrer Robustheit und Zuverlässigkeit, ihrer einfachen Struktur sowie den geringen Anschaffungskosten. Allerdings bieten mechanische Schließsysteme nur geringe Flexibilität bei Änderungen der Zutrittsberechtigungen und erfordern einen aufwendigen Austausch, besonders bei großen Gebäuden oder vielen Schlüsseln.

Elektronische Schließsysteme
Elektronische Schließsysteme nutzen fortschrittliche digitale Technologie zum sicheren Verriegeln und Entriegeln von Türen. Diese Systeme bestehen aus elektronischen Schließzylindern, die höchste Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit bietet.
Elektronische Schließsysteme sind perfekt für komplexe Organisationsstrukturen, wo erweiterte Sicherheitsfunktionen und flexible Zutrittskontrollen erforderlich sind. Sie bieten höchste Flexibilität durch einfache Änderungen der Zutrittsberechtigungen per Software, erweiterte Sicherheitsfunktionen wie Zeitsteuerung und Protokollierung der Zutritte und eine komfortable Verwaltung und Kontrolle über eine benutzerfreundliche Software.
Wofür können die Systeme verwendet werden?
- Schränke und Wägen: Elektronische Schlösser können an Lagerschränken, Werkzeugschränken, Werkbänken und Werkzeugwagen installiert werden, um den Zugriff auf persönliche und betriebliche Gegenstände zu kontrollieren
- Temporäre Zugangsrechte: Nutzer können temporäre Zugangsrechte erhalten, die nach einem bestimmten Zeitraum automatisch ablaufen, um die Sicherheit zu gewährleisten
Komponenten einer elektronischen Schließanlage
Schließzylinder: In elektronischen Schließsystemen ersetzen Transponder oder Pins die traditionellen Schlüssel. Die Transponder sind mit einem integrierten Elektronikmodul ausgestattet, das einen Chip enthält.
Transponder oder Schlüsselkarten: Anstelle von physischen Schlüsseln verwenden Nutzer elektronische Identifikationsmedien wie Transponder (z. B. am Schlüsselbund) oder Schlüsselkarten. Diese Medien sind mit einem Code oder Chip ausgestattet und ermöglichen den Zugang zu den Schließzylindern.
Funktionsweise: Ein berechtigter Nutzer hält seinen Transponder oder seine Schlüsselkarte vor den digitalen Schließzylinder. Der Zylinder erkennt den Code und entsperrt das Schloss. Bei unberechtigtem Zugriff bleibt die Tür verriegelt.
Sicherheit und Komfort: Elektronische Schließsysteme bieten höhere Sicherheit, da sie schwerer zu manipulieren sind als mechanische Schlösser.
Die Vorteile für Sie liegen auf der Hand:
- Kontrollierter Zugang: Wahlweise durch PIN, TAG oder OSS, bietet das GARANT G-ELS eine flexible und sichere Zugriffslösung.
- Hohe Batterielebensdauer: Bis zu 20.000 Schließzyklen mit einer Batterie sind möglich.
- Nachrüstbar: Das GARANT G-ELS ist in GARANT Betriebseinrichtungen ab Baujahr 2006 nachrüstbar (Sprechen Sie uns hierzu gerne an.)*
Technische Daten:
- Displayart: OLED
- Batterielebensdauer (Schließzyklen): bis zu 20.000
- Breite: 123 mm
- Höhe: 37 mm
- Tiefe: 33 mm

TAG MODUS
Mit dem GARANT G-ELS haben Sie die volle Übersicht über Ihre Schließanlage. Der TAG Modus ermöglicht eine einfache und intuitive Benutzerführung und eine umfangreiche App ersetzt die Admin Card. Mit der G-ELS Admin Software APP können Sie Ihre Schlösser und Mitarbeiter verwalten: Ausgeschiedene Benutzer können leicht aus der Datenbank gelöscht werden und Zugriffsberechtigungen werden individuell vergeben.

OSS MODUS
OSS bietet eine standardisierte Schnittstelle zu vielen Zutrittssystemen. Binden auch Sie Ihre Betriebseinrichtungen in Ihr Zutrittssystem mit ein. Im Gegensatz zu Offline-Schlössern sind die Zutrittsrechte von Online-Schlössern in der Datenbank eines Zutrittskontrollsystems gespeichert und werden dynamisch auf die RFID-Karte/TAG geschrieben. Dadurch lassen sie sich flexibel programmieren. Die OSS Standard Offline-Daten auf dem Mitarbeiter-Ausweis können sehr flexibel dort abgelegt werden. Auf diese Weise ist es möglich, viele verschiedene Zutrittsrechte (z.B. Kantine, Schlösser, Sozialraum, Zutrittsberechtigungen für Schichtbetriebe) zuzuweisen. Diese Zutrittsrechte werden jeweils neu auf die Karte geschrieben, wenn die Karte an einen Onlineleser mit „Updater Funktion“ gehalten wird.
Bitte beachten Sie, dass zentrale Zutrittssoftwaresysteme und deren Support nicht von uns angeboten werden. Für weitere Informationen und Unterstützung stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
*Hinweis
Ausgenommen sind Werkstattwägen und Rollwerkbänke (Artikelnummern 914520 - 914590). Die Größe des G-ELS-Schlosses ist abhängig vom Schrank-Typ aufgrund der Schließ-Mechanik (z.B. Nr. 960017 Gr. GP11 entspricht Flügeltürenschrank). Ihr Betriebseinrichtungs-Fachberater ermittelt für Sie die benötigten Varianten. Bei Erstbestellung muss eine Admin-Card mitbestellt werden. Batteriebetrieb nur mit Batterien der Hoffmann Group. Batterien und Ersatzteile sind über uns erhältlich. Bereits mit der Admin Card aktivierte und somit personifizierte Schließsysteme sind vom Umtausch ausgeschlossen. Ersatzteile wie Abdeckungen (Nr. 960019 Gr. BATCOV; Gr. PINCOV) und Batterien (Nr. 960016).