GARANT HB70

GARANT HB70 Drehsorte: Beißt sich einfach durch Stahl.

Stärker. Effizienter. Präziser. – Die GARANT Sortenfamilien für die ISO-Drehbearbeitung von Stahl

Wenn es um die Bearbeitung von allgemeinen Stahlmaterialien geht, wird jetzt richtig zugebissen: Die Wendeschneidplattenfamilie HB70 von GARANT setzt neue Maßstäbe in Präzision, Leistungsfähigkeit und Prozesssicherheit. Mit innovativen Geometrien und modernsten Beschichtungen gleiten sie durch zähe Materialien wie durch Wasser – kompromisslos, effizient und langlebig. Egal ob allgemeine Baustähle oder Werkzeugstähle: Diese Zähne kennen kein Erbarmen.

GARANT HB70

Aggressiv, stark und durchsetzungsfähig

  • Dominant und kompromisslos – wie der Hai im offenen Meer
  • Maximale Zerspanungsleistung durch aggressiven Materialabtrag

Robust und beständig

  • Schutzschicht als Panzer: Hohe Verschleißfestigkeit und Standzeiten
  • Auch unter schwierigen Bedingungen (z. B. bei stark unterbrochenen Schnitten) prozesssicher und stabil

Präzision in Perfektion

  • Klare Linien – wie die perfekte Körperform eines Hais
  • Exakte Formgebung für höchste Maßhaltigkeit, Präzision und Kontrolle

Dynamik, Effizienz und Schnelligkeit

  • Maßgeschneiderte Spanbrecher für hohe Vorschübe und Drehzahlen
  • Höchste Produktivität ohne Qualitätsverlust

Drei neue, leistungsfähige Sorten in der 2. Generation

Die HB70-Sortenfamilie wurde speziell für die effiziente Stahlbearbeitung entwickelt – mit fein abgestimmten Sorten für unterschiedliche Bearbeitungs- und Schnittbedingungen. Dank einem feinkörnigen Substrat mit Bedacht ausgewählten Substrateigenschaften und einer robusten CVD-Beschichtung aus TiCN und Al₂O₃ bietet die HB70-Serie für alle Stahlanwendungen eine außergewöhnliche Kombination aus Verschleißfestigkeit, Kantenschärfe und Zähigkeit. Ob bei kontinuierlicher Zerspanung mit hoher Temperaturbeständigkeit (HB7010-2), universeller Anwendung mit ausgewogenem Eigenschaftsprofil (HB7020-2) oder stark unterbrochenem Schnitt mit maximaler Prozesssicherheit (HB7035-2) – Die Familie liefert präzise Leistung, wo sie gebraucht wird.

GARANT HB7010-2, GARANT HB7020-2, GARANT HB7035-2
HB7010-2

GARANT HB7010-2

  • Fokus: Sorte für die Hochleistungsbearbeitung
  • Für kontinuierliche Schnittbedingungen
  • Für stabile Bearbeitungsverhältnisse
  • Für hohe Schnittgeschwindigkeiten

HB7020-2

GARANT HB7020-2

  • Fokus: Sorte für die Universalbearbeitung
  • Für kontinuierliche und leicht unterbrochene Schnittbedingungen
  • Optimiert in Richtung Verschleißfestigkeit bei moderaten/mittelhohen Schnittgeschwindigkeiten
  • Die neue erste Wahl für die Drehbearbeitung von Stählen

HB7035-2

GARANT HB7035-2

  • Fokus: Sorte für gesteigerte Prozesssicherheit
  • Für stark unterbrochene Schnittbedingungen
  • Für instabile Bearbeitungsverhältnisse
  • Für niedrige/geringe Schnittgeschwindigkeiten

Negative Wendeplatten 0°

SS

SS

Speziell für das Schlichten von allgemeinen und legierten Stählen. Für hohe Vorschübe bei geringen Schnitttiefen.

WSS

WSS

Wiper-Geometrie für das Schlichten von allgemeinen und legierten Stählen. Höhere Vorschübe bei gleicher Oberflächengüte.

SM

SM

Mittlere Bearbeitung von allgemeinen und legierten Stahlsorten. Positive Primärfase für weichen Schnitt.

WSM

WSM

Wiper-Geometrie für die mittlere Bearbeitung von allgemeinen und legierten Stählen. Höhere Vorschübe bei gleicher Oberflächengüte.

SG

SG

Schruppzerspanung von allgemeinen und legierten Stählen. Große Spankammer kombiniert mit einer breiten, flachen Primärfase für hohe Vorschübe

SR

SR

Schwerzerspanung von niedrigfesten Stählen. Die positive Primärfase und geschwungene Schneidkante reduzieren den Schnittwiderstand.

Positive Wendeplatten 5°/7°

SF

SF

Für Feinstschlichtbearbeitung von Stählen. Positiv ausgelegte Geometrie für weichen Schnitt.

SS

SS

Schlichtoperationen von allgemeinen, legierten und rostfreien Stählen. Weicher Schnitt durch scharfe Schneidkantenausführung.

WSS

WSS

Wiper-Geometrie für das Schlichten von Stählen und rostfreien Stählen. Höhere Vorschübe bei gleicher Oberflächengüte.

SM

SM

Erste Wahl für die mittlere Zerspanung von C-Stählen, legierten und rostfreien Stählen. Kombination aus Schneidkantenschärfe und Stabilität.

WSM

WSM

Wiper-Geometrie für die mittlere Bearbeitung von allgemeinen und legierten Stählen. Höhere Vorschübe bei gleicher Oberflächengüte.

SM-Spanbrecher für die Stahlbearbeitung

Maximale Prozesssicherheit, exzellente Spanabfuhr und beeindruckende Standzeiten – für die mittlere bis grobe Bearbeitung von allen gängigen Stahlmaterialien. Das schnittkraftoptimierte Design fördert kurze und kontrollierte Späne. Spänestau, Temperaturanstieg und Werkzeugverschleiß werden somit minimiert.

SM-Spanbrecher

  • Universeller Spanbrecher für die mittlere Bearbeitung
  • Großer Spanablaufbereich
  • Reduzierter Temperaturanstieg an der Spanfläche
  • Stabile 6° Verfasung mit einer Länge von 0,20 mm
  • 22° Spanwinkel

Vorteile:

  • Guter Spanbruch für prozesssichere Bearbeitung ohne Späneverwicklungen
  • Längere Standzeit durch reduzierte thermische und mechanische Belastung
  • Saubere Oberfläche durch kontrollierte Spanabfuhr
  • Universell einsetzbar in vielen Standard-Drehoperationen

Typ: CNMG120408-SM
Artikelnummer: 250158 HB7020-2
Material: 1.7131 (16MnCr5)
Schnittgeschwindigkeit: 220 m/min

HB7020-2 im Einsatz – Erfahrungen und Resultate aus der Praxis

Die neue Allroundsorte für die Zerspanung allgemeiner Stähle setzt Maßstäbe in Vielseitigkeit und Prozesssicherheit – auch unter wechselnden Bearbeitungsbedingungen. Ob kontinuierliche oder leicht unterbrochene Schnitte, moderate oder hohe Schnittgeschwindigkeiten: Die Sorte überzeugt durch konstant zuverlässige Performance. Selbst unterschiedlichste Materialien stellen kein Hindernis dar. Umfangreiche Praxistests auf verschiedenen Maschinentypen belegen die herausragende Anpassungsfähigkeit und Leistungsfähigkeit dieser neuen Generation.

Schnittbedingungen: Kontinuierlich, Nass 8%, 40 bar
Material: 1.7131 16MnCr5
Wendeschneidplatte: CNMG120408 SM
Materialnummer: 250158 HB7020-2
Schnittdaten: vc: 200 m/min | f: 0,35 mm | ap: 3,5 mm

Standzeit der Schneide:
HB7020 SM: 20 Minuten
HB7020-2 SM: 300 Minuten → +1400% Standzeit

Schnittbedingungen: Kontinuierlich, Nass 8%, 20 bar
Material: 1.1191 C45+QT
Wendeschneidplatte: CNMG120408 SM
Materialnummer: 250158 HB7020-2
Schnittdaten: vc: 170 m/min | f: 0,28 mm | ap: 2,0 mm

Standzeit der Schneide:
HB7020 SM: 157 Minuten
HB7020-2 SM: 225 Minuten → +43% Standzeit

Schnittbedingungen: Kontinuierlich, Nass 8%, 10 bar
Material: 1.7225 42CrMo4
Wendeschneidplatte: CNMG120408 SM
Materialnummer: 250158 HB7020-2
Schnittdaten: vc: 190 m/min | f: 0,30 mm | ap: 3,5 mm

Standzeit der Schneide:
HB7020 SM: 15 Minuten
HB7020-2 SM: 46 Minuten → +200% Standzeit

GARANT HB70 Brochure

Broschüre
GARANT HB70 &
GARANT HB71

Die GARANT Sortenfamilien für die ISO-Drehbearbeitung von Stahl und rostfreien Stählen

Jetzt durchblättern

Weitere Themen und Produkte rund ums Drehen

HB71

GARANT HB71 Drehsorte – Extrem bissig in rostfreien Stählen.

Hochleistungsschneidstoff zur Zerspanung von rostfreien Stählen.

GARANT Master Mute Bohrstangen

Die neue Lösung, um Schwingungen in Bearbeitungsprozessen wirksam zu minimieren.

Volle Drehkompetenz aus einer Hand

Von A wie Abstechen bis Z wie Zeus finden Sie bei uns alles rund ums Drehen.

Hoffmann Group ToolScout

Finden Sie schnell und einfach geeignete Werkzeuge für Ihre Anwendungen sowie die passenden Anwendungsdaten und alle Werkzeug- und Werkstoffinformationen.

Zum Toolscout

Ihr Kontakt zu uns

Sie möchten sich von unseren Experten beraten lassen oder bestellen?
Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Zum Kontakt