{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Herstellerbezeichnung | 10LED | |
IP-Schutzart | IP 64 | |
ATEX-Zone | keine | |
Nennspannung | 250 V | |
Abstrahlwinkel | 120 Grad | |
Lichtleistung | 9,6 W | |
Lichtstrom | 1.100 lm | |
Energieversorgung | Netzbetrieben | |
Leuchtmittel | LED-Modul | |
Anzahl LEDs | 147 | |
Leuchtmittel austauschbar | nein | |
Farbtemperatur | 6.452 K | |
Beleuchtung dimmbar | nein | |
Anschlusskabel Länge | 3 m | |
Art der Befestigung | Magnetfuß | |
Produktart | Maschinenleuchte |
Artikelnummer | 081300 10LED | |
Herstellernummer | ML1210B |