• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

MT 2 ER20X1.909 DIN 6499 ER-Spannzangenfutter

Artikel-Nr.: 4501817
Netto: 90,90 €
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Spannzangenfutter

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 4501817
EAN / GTIN 7291075171839
Herstellernummer 4501817
L-Nummer L24120 140

Beschreibung

Beschreibung:

ER/TG Spannzangen- futter ,Körperdurchmesser (BD) 1.339″ ,Schnittstellengröße (CSI) ER20 ,Kraglänge (LPR) 1.909″ ,Schaftgrösse (SS) 2

Merkmal:

  • Körperdurchmesser (BD): 1.339″
  • Aufnahmedurchmesser, max. werkstückseitig (DCONXWS): 0.514″
  • Aufnahmedurchmesser, min. werkstückseitig (DCONNWS): 0.022″
  • Schnittstellengröße (CSI): ER20
  • Antriebsgröße (DRVS): 0.866″
  • Kraglänge (LPR): 1.909″
  • Schaftlänge (LS): 2.52″
  • Schaftgrösse (SS): 2

Services & Produktberater

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Auf die Merkliste setzen

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb